TOSITA Portable Sprayer

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Adapter Voltage (V)12 (12Ah 20hour)
Dimensions (mm)35x25x28
Voltage (V)12 DC
Current (A)1.7
Rated Current (A)4.5-6.0
Input Voltage (V)AC 100-220
Open Flow (L/minute)7-9
Output voltage (V)DC 12
Pressure (bar)10.3 cutoff

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan