TOSITA Chainsaw Chain Sharpener (Mesin Asah)

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Power (W)250
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Rotation Speed (rpm)7500
Sharpener Diameter (mm)100x10x4.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan