TOSITA Las Inverter

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Power (W)900
Rated Input Current (A)22
CoolantAir Cooling
Frequency (Hz)50/60
Dimensions (mm)370x210x300
No. Load Voltage (V)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan