KIBA Inverter Las

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Power (W)450
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50/60
Rated Input Current (A)22
Dimensions (mm)270x160x270
Pole 1P

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan