TOSITA High Pressure Cleaner

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Power (W)650
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Pressure (bar)70-110
Dimensions (mm)280x420x240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan