TOSITA Electric Planer

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Power (W)500
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Dimensions (mm)330x170x170
No Load Speed (rpm)1600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait