TOSITA Bor Chisel

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Power (W)550
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Chisel Size (mm)6-16
Chuck size (mm)13
Dimensions (mm)50x38x50
No Load Speed (rpm)2840

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan