KIBA Bor Bodi Besi

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
Power (W)420
Voltage (V)220
Rotation Speed (rpm)550
Dimensions (mm)320x280x105
Size (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait