WERA Nut Extractor (Alat Pembuka Baut Mur)

Sebelum PPN:
Rp28.900
Spesifikasi
Diameter (mm)14
Length (mm)43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tool made out of synthetic plastic material (TPE) for the simple removal of nuts from the Wera Zyklop sockets with holding function.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan