Hikvision Turbo HD Bullet Camera (Kamera Pengawas)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Resolution (MP)2
Fixed Lens (mm)2.8
Operating Conditions (°C)-40 to 60 (-40 to 140°F)
Working Humidity (%)90 or less (non-condensing)
CommunicationHIKVISION-C
Dimensions (mm)138.8x60.9x57.9 (5.465x2.389x2.278inch)
IR Range (m)Up to 20
MaterialPlastic
Maximum Power Consumption (W)3.3
Power Supply (V DC)12 ± 25%
Protection LevelIP66

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
IKVISION CCTV DS 2CE16D0TEXIPF Kamera cctv rumah 2MM 2MP Original

2MP Outdoor EXIR Fixed Mini Bullet Camera
- High quality imaging with 2 MP, 1920 × 1080 resolution
- 2.8 mm, 3.6 mm fixed lens
- Up to 20 m IR distance for bright night imaging
- One port for four switchable signals (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Water and dust resistant (IP66)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan