Non Brand Megaphone With Sirene

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Power Source9V DC R14P (SUM-2) or “C” Batteries AA 6 pcs
Audible Range Talk (m)Approx. 400
Siren (m)Approx. 500
Outer Horn Diameter (mm)210
Length (mm)310
Output Rating (W)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait