Firstcom Handy Talky (HT)

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Frequency Range (MHz)136-174 / 400-470
Memory Channels128
Battery Capacity (AH)1800
Dimensions (mm)58 x 110 x 32
Sensitivity (12dB SINAD) (μV)0.2
Adjacent Channel Selectivity (dB)60
Adjacent Channel Power (dB)≦-65/≦-60
Dimensions (Receiver) (W)1
Intermodulation (dB)60
Maximum Frequency Deviation (kHz)±5/±2.5
Output Power (W)5/1
Spurious and Harmonics (dB)<-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait