M. A. FORD Edge Hog Bur Tree Shape Pointed End

Sebelum PPN:
Rp499.900 - Rp529.900
Spesifikasi
MaterialCarbide
Flute Length (mm)19
Overall Length (mm)64
Collet Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
M.A. Ford Rotary Burr SG-2M-D 46312527M
Made in USA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan