STANLEY Brushless Circular Saw (Mesin Potong Keramik)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Voltage (V)20
Saw Bide Diameter (mm)185
Tilt Angle (°)0 - 56
Depth of Cut in Wood (mm)64
Set Contents1x Charger, 2x Batt 2.0Ah
No Load Speed (rpm)5000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Stanley SBC550M2K Brushless Circular Saw merupakan mesin gergaji circular yang sudah memiliki koneksi ekstraksi debu outlet yang besar dan aman untuk menghilangkan volume debu yang tinggi serta meningkatkan keamanan pengguna . Tuas retraksi pelindung yang besar memungkinkan Anda menarik kembali blade dengan aman ke posisi potongan Anda untuk kemudahan penggunaan.
Fitur
- Kinerja dan efisiensi yang tinggi dan umur motor lebih lama
- Alas terbuat dari aluminium datar dan rata yang konsisten untuk meningkatkan akurasi dan presisi pemotongan
- Pelindung bawah polikarbonat yang sangat tangguh dan tahan lama untuk meningkatkan masa pakai alat
- Pisau garitan tipis berkualitas tinggi yang meningkatkan runtime selama pemotongan
- Memiliki kunci mati sakelar sekunder untuk menghindari penyalaan yang tidak disengaja untuk meningkatkan keselamatan pengguna

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait