VARDEX TT Internal Left Thread Inserts Standard F-Line Partial Profile 55° (Pahat Ulir Kiri)

Sebelum PPN:
Rp6.099.900 - Rp7.899.900
Spesifikasi
Dimension L22
Dimension X1.7
CompanyVARGUS
Corner Radius (mm)0.43
Dimension Y2.5
EX/ININ
IC (Inscribed Circle)12.7
Insert Size (IC) (inch)1/2
Insert StyleStandard
No. of Cutting Edges3
Pitch (mm/TPI)3.5-5.0 / 7-5
RH/LHLH
RakeGround
Thread StandardPartial 55
Type of Insert (EX/IN)IN

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan