VARDEX TT Internal Left Thread Inserts Standard British Buttress (Pahat Ulir Kiri)

Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
Dimension L16
CompanyVARGUS
EX/ININ
IC (Inscribed Circle)9.525
Insert Size (IC) (inch)3/8
Insert StyleStandard
No. of Cutting Edges3
RH/LHLH
RakeGround
Thread StandardBritish Buttress
Type of Insert (EX/IN)IN

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan