VARDEX TT External Left Thread Inserts Standard Round (DIN 20400) (Pahat Ulir Kiri)

Sebelum PPN:
Rp9.099.900
Spesifikasi
Dimension L22
CompanyVARGUS
EX/INEX
IC (Inscribed Circle)12.7
Insert Size (IC) (inch)1/2
Insert StyleStandard
No. of Cutting Edges3
RH/LHLH
RakeGround
Thread StandardRound (DIN 20400)
Type of Insert (EX/IN)EX

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan