VARDEX TT External Left Thread Inserts Standard API Round Casing & Tubing (Pahat Ulir Kiri)

Sebelum PPN:
Rp5.199.900 - Rp5.799.900
Spesifikasi
Dimension L16
Dimension X1.2
CompanyVARGUS
Dimension Y1.4
Dimensions hMin. 1.41
EX/INEX
IC (Inscribed Circle)9.525
Insert Size (IC) (inch)3/8
Insert StyleStandard
No. of Cutting Edges3
Pitch (TPI)10
RH/LHRH
RakeGround
Thread StandardAPI Round
Type of Insert (EX/IN)EX

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan