STANLEY Surform Blade Half Round Regular Cut (Alat Serut Kayu)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp49.900
Spesifikasi
Size (inch)10
Length (mm)254
Height (mm)38
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Features & Benefits :
-For fast stock removal and shaping curved surfaces

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait