Bagus Antibacterial Hand Sanitizer Pouch (Pembersih Tangan)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp27.900 - Rp319.900
Spesifikasi
PackagingPouch
Size (ml)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bagus Antibacterial Spray Hand Sanitizer 100 ml + Vitamin E


Bagus Antibacterial Hand Sanitizer adalah cairan sanitasi dalam bentuk cari dilengkapi dengan kepala spray yang dapat menyemprotkan cairan sanitasi secara merata, solusi praktis untuk membersihkan dan mensanitasi telapak tangan dari bakteri dan kuman tanpa harus menggunakan air.


Sudah tersertifikasi oleh KEMENKES RI :
- Aroma Strawberry : PKD 205801122073
- Aroma Lime : PKD 20501122031



Bahan baku : Food Grade Alcohol 70%, Vit E, dan Aloe Vera.


Cara Penggunaan :
1. Semprotkan Bagus Antibacterial Hand Sanitizer pada telapak tangan
2. ratakan hingga ke sela-sela jari
3. lalu gosok tangan hingga kering
Peringatan
Perhatian :
- Hanya untuk pemakaian luar , bukan untuk dikonsumsi secara langsung
- Jangan terkena mata , bila terkena mata, bilas dengan air bersih
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak
- Simpan di tempat yang sejuk ( dibawah 40 derajat ceclius) dan hindari dari sinar matahari langsung
- Bahan mudah terbakar, jauhkan dari api.
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.
Warning
- Product grammage and packaging may change at any time following the latest packaging.
Fitur
- Menggunakan Alkohol Food Grade 70 % , Tidak mengandung senyawa kimia berbahaya yang dapat menimbulkan iritasi pada kulit.

- Mengandung Aloe Vera, memberikan kelembaban dan tidak membuat kulit tangan menjadi kering

- Mengandung Vitamin E, yang dapat menjaga kadar kelembaban kulit

- Efektif Membunuh Bakteri, Teruji secara klinis membunuh bakteri E.coli, S.aureus, P.aeruginosa dan E.hirae.

Ulasan Produk