Bagus Kitchen Scissors (Gunting Dapur)

Sebelum PPN:
Rp74.900 - Rp859.900
Spesifikasi
Length (cm)21.5
Width (cm)0.5
Height (cm)8
MaterialStainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BAGUS YAMAZAKI Kitchen ware.
Gunting dapur multifungsi dengan design ergonomis. terbuat dari bahan Stainless Steel yang berkualitas tinggi & Nyaman digunakan. Bisa digunakan untuk memotong ayam, daging, ikan dan berbagai keperluan rumah tangga lainnya.



Dapat digunakan untuk semua kebutuhan dapur seperti :

- Scalling : Ujung gunting yang bergerigi untuk membersihkan sisik ikan

- Cap Opener : Dilengkapi dengan pembuka tutup botol

- Jar Opener : Dilengkapi juga dengan pembuka toples

- Nut Cracker : Bisa juga digunakan untuk penghancur kulit kacang, dll

- Poultry Shears : Pisau tebal & tajam yang bisa memotong segala daging dengan mudah

- Bone Notch : Lengkungan pada pisau gunting dapat digunakan untuk memotong tulang kecil atau pun benda bulat dengan mudah
Fitur
- Ergonomic Molding Handle : Pegangan halus dan nyaman digunakan ketika dipakai

- Stainless Steel Sharp Scissors : Pisau terbuat dari bahan stainless steel, Anti karat & Tajam

- Removeable Rivets : Bisa dilepas pasang untuk memudahkan penggunaan tertentu

- Multi Purpose : Dapat digunakan untuk berbagai aktivitas di dapur.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait