Valvoline Transmission Fluid Gear Gard Super (Pelumas Transmisi)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Volume (L)1
SAE Grade80W-90
API ServiceGL-5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Valvoline Gear Gard Super 80W-90 stabil secara termal, pelumas roda gigi bertekanan ekstrem Sulfur-fos for superior dengan karakteristik anti karat, anti korosi dan antioksidan yang baik. Ini adalah pelumas roda gigi jenis heavy duty multiguna yang diformulasikan khusus untuk memenuhi persyaratan layanan yang ketat dari armada komersial, transmisi mekanis, gandar & final drive yang beroperasi dalam kondisi kecepatan tinggi, beban tinggi, torsi tinggi & tenaga tinggi.

Valvoline Gear Gard Super 80W-90 direkomendasikan untuk digunakan pada as roda belakang konvensional, as roda belakang limited slip & transmisi Kendaraan yang membutuhkan oli roda gigi EP dengan tingkat kinerja GL-5.

LEVEL PERFORMA
API GL-5
MAN 342N
ZF TE – ML 05A
TE-ML 12E

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan