Spesifikasi
| Volume (L) | 4 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Valvoline Premium Protection 10W30 adalah oli mesin multi-grade yang diformulasikan dengan teknologi aditif canggih dan bahan dasar berkualitas tinggi. Disempurnakan untuk melindungi mesin terhadap endapan yang tidak diinginkan, kontaminasi, viskositas, dan gangguan termal di bawah kondisi penggunaan yang ekstrim.
Oli ini memenuhi persyaratan kinerja dari hampir semua mobil penumpang berbahan bakar bensin jenis naturally aspirated (N/A), turbocharged dan supercharged serta truk kecil.
Kelebihan Valvoline Premium Protection 10W30:
- Perlindungan pada suhu tinggi: menghambat kerusakan di hampir segala kondisi ekstrim.
- Perlindungan pada suhu rendah: mudah mengalir pada suhu rendah, mengurangi keausan saat mesin dihidupkan.
- Kandungan deterjan yang tinggi: menghambat pembentukan endapan dan pernis yang dapat mengurangi umur mesin.
- Perlindungan dari keausan: mengandung aditif anti-aus yang dapat mengurangi keausan mesin.
- Cocok untuk mesin dengan turbo: memberikan perlindungan luar biasa terhadap komponen-komponen penting dari sistem turbo.
- Hemat bahan bakar: meningkatkan penghematan bahan bakar pada kendaraan baru dan lama.
Oli ini memenuhi persyaratan kinerja dari hampir semua mobil penumpang berbahan bakar bensin jenis naturally aspirated (N/A), turbocharged dan supercharged serta truk kecil.
Kelebihan Valvoline Premium Protection 10W30:
- Perlindungan pada suhu tinggi: menghambat kerusakan di hampir segala kondisi ekstrim.
- Perlindungan pada suhu rendah: mudah mengalir pada suhu rendah, mengurangi keausan saat mesin dihidupkan.
- Kandungan deterjan yang tinggi: menghambat pembentukan endapan dan pernis yang dapat mengurangi umur mesin.
- Perlindungan dari keausan: mengandung aditif anti-aus yang dapat mengurangi keausan mesin.
- Cocok untuk mesin dengan turbo: memberikan perlindungan luar biasa terhadap komponen-komponen penting dari sistem turbo.
- Hemat bahan bakar: meningkatkan penghematan bahan bakar pada kendaraan baru dan lama.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/bbP107786407-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
