MODENA Electric Water Heater IOT (Pemanas Air Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
ColorWhite
Power (W)300/500/800
Water Pressure (MPa)0.02 to 0.8
Water Temperature (°C)30 to 75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PEMANAS AIR ES 15 SKY

Pemanas air pintar dengan pengaturan daya dan waktu pemanasan.


Thick Insulation
Insulasi busa bebas CFC tebal untuk efisiensi energi maksimum
Digital Temperature Display
Mudah untuk memonitor suhu air dan mengatur suhu sesuai keinginan.
Titanium Porcelain Enamel
Mencegah tangki pemanas dari karat dan membuatnya tahan lama
Fitur
1. Pemanas Air Listrik dengan Tabung Tipe Persegi
2. Warna Putih
3. Pengoperasian dengan Sentuh, Remote Control, dan WiFi
4. Daya Listrik 300/500/800 W
5. Kapasitas 15L
6. Temperatur Air 30 - 75°C
7. Tekanan Air 0.02 - 0.8 Mpa
8. Titanium Porcelain Enamel
9. Teknologi Magnihealth+
10. Pengaturan Waktu Pemanasan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan