Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp2.499.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Width (mm) | 232 |
|---|---|
| Height (mm) | 406 |
| Depth (mm) | 103 |
| Water Flow (L/minute) | 3 |
| Maximum Power (W) | 2400 |
| Water Pressure (MPa) | 0.03 to 0.3 |
| Water Temperature (°C) | 30 to 55 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
PEMANAS AIR EI 2D B
Pemanas air listrik tanpa tangki yang inovatif dan meningkatkan kehidupan untuk rumah dan bisnis. Membuat orang-orang bisa menikmati kehidupan sehari-hari dengan berbagi kehangatan air panas tanpa akhir.
Free Hand Shower
Gratis hand shower eksklusif dengan semprotan 3 pola.
Built-in ELCB
Memutuskan daya saat kebocoran listrik terdeteksi.
Ag+ Antibacterial
Ion perak yang dilepaskan dari pipa saluran masuk air menghambat perkembangbiakan bakteri berbahaya di dalam air.
1. Pemanas Air
2. Katup
3. Sekrup
4. Angkur Dinding
5. Cincin Segel
6. Kartu Garansi
Pemanas air listrik tanpa tangki yang inovatif dan meningkatkan kehidupan untuk rumah dan bisnis. Membuat orang-orang bisa menikmati kehidupan sehari-hari dengan berbagi kehangatan air panas tanpa akhir.
Free Hand Shower
Gratis hand shower eksklusif dengan semprotan 3 pola.
Built-in ELCB
Memutuskan daya saat kebocoran listrik terdeteksi.
Ag+ Antibacterial
Ion perak yang dilepaskan dari pipa saluran masuk air menghambat perkembangbiakan bakteri berbahaya di dalam air.
1. Pemanas Air
2. Katup
3. Sekrup
4. Angkur Dinding
5. Cincin Segel
6. Kartu Garansi
Fitur
1. Pemanas Air Listrik Instant Tipe Ramping Vertikal2. Warna Cokelat
3. Pengoperasian dengan Sentuh dan Kenop
4. Daya Maksimum 2400 W
5. Laju Aliran Air 3 L/menit
6. Temperatur Air 30 - 55 °C
7. Tekanan Air 0.03 - 0.3 Mpa
8. Teknologi Whril Flow
9. Pengontrolan Daya Tanpa Langkah
10. Ag+ Antibacterial
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/3yP107786142-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
