Woodone Integra Indonesia Wooden Door Engineering (Pintu Kayu)

Sebelum PPN:
Rp549.900 - Rp979.900
Spesifikasi
Thickness (mm)36
Width (mm)920
Length (mm)2100
MaterialFJL Hardwood, Honeycomb Core, HDF Skin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan