Gaabor Oven Standard (Pemanggang)

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
ColorGrey
Rated Capacity (L)12
Rated Power (W)750
Rated Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- M-shaped heat pipe for more even heating
- Dual control knob for free control
- Transparent tempered glass to allow you see the interior during the cooking cycle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan