Gaabor Nano Spray Gun

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
ColorWhite
Rated Capacity (ml)380
Rated Power (W)10
Rated Voltage (V)5
Dimensions (mm)70x230x200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat semprot serbaguna yang cocok digunakan sebagai semprotan disinfektan. Dioperasikan menggunakan pegas udara yang dapat membantu cairan menjangkau titik yang jauh. Dapat dibawa dengan mudah untuk penyemprotan disinfektan dimana saja karena tidak menggunakan kabel. Pengisian daya sudah mneggunakan USB tipe C.
Peringatan
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.
Warning
- Product grammage and packaging may change at any time following the latest packaging.
Fitur
-Dilengkapi dengan cahaya biru yang dapat mensterlikan objek.

-Dapat menjangkau benda yang jauh hingga 1m

-Penyemprotan merata, setiap sisi sudut yang diarahkan akan terkena cairan.

-Tangki cairan dapat diisi dengan disinfektan atau cairan lain.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan