JENCO ORP Tester Pen

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)150x32x15
Range (mV)ORP: -999 to 999
Resolution (mV)ORP: 1
Operating Temperature (°C)0 to 50
Accuracy (mV)ORP: 0.2 ± 1
ATC Range CalibrationBy Trimmer
Battery Life (hour)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
650 ORP Tester Personal Pocket Pen by Jenco

ORP Tester personal pocket pen style with gain adjust by trimmer. 4 x 1.5 V Batteries.

Gain adjust

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan