JENCO Lab Epoxy Probe

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Connector8 Pin
Cable Length (m)1
Sensor MaterialGold and Ag
Body MaterialEpoxy
Response Time30 Secs to Attain 95% of Actual Reading
Dissolved Oxygen Range (%)0 to 200 (0 to 20.00 mg/L (ppm))
Operating Temperature (°C)-6 to 46

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan