Non Brand Rope Towing (Tali Towing)

Sebelum PPN:
Rp74.900
Spesifikasi
Length (m)5
Capacity (t)5
Thickness (cm)5
MaterialPolyester + Metal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tali derek mobil untuk keadaan emergency. Pengait yang kuat dapat memastikan penguncian yang stabil.

1. Strong Metal Hook
Tali derek ini memiliki pengait yang sangat kuat terbuat dari material metal yang berkualitas untuk memastikan penguncian yang stabil dan kuat untuk menarik beban yang berat.
2. High Quality Rope
Tali derek sendiri terbuat dari material polyester yang telah melewati beberapa proses untuk memastikan kekuatan dari tali sehingga mampu menahan beban tarikan yang berat sampai dengan 5 ton.
3. Strong Design
Desain yang sangat kuat dengan lebar tali 5 centimeter guna memastikan kekuatan dari tali.
4. Emergency State
Tali ini sangat cocok untuk anda bawa setiap saat dalam mobil anda guna menghadapi situasi emergency seperti kendaraan mogok dan membutuhkan bantuan untuk menderek kendaraan sampai ke bengkel terdekat ataupun pom bensin terdekat pada saat kehabisan bahan bakar

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan