WESTWARD Work Table (Meja Kerja Roda)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp9.399.900 - Rp9.499.900
Spesifikasi
Caster Diameter (inch)5
No. of Drawers0
Workbench/Table Frame MaterialSteel
No. of Shelves1
Caster Configuration(4) Swivel with Brakes
Method of ConstructionWelded
Caster MaterialPolyurethane
Caster Width (inch)1 1/4
ColorGrey
FinishPowder Coated
Gauge (ga)12
Height (inch)30 3/16
Load Capacity (lbs)1200
Work Table ItemFixed Height Work Table
Workbench/Table Leg TypeStraight
Workbench/Work Table TypeMobile

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait