WESTWARD Welding Table

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp7.799.900
Spesifikasi
ItemWelding Table
ProcessWelding
Overall Width (inch)40
Work Surface MaterialSteel
Frame FinishPowder Coated
Overall Height (inch)36
Frame ColorBlue
Frame MaterialSteel
Overall Depth (inch)24
PortabilityPortable
Table Surface Height (Maximum) (inch)36
Work Surface Depth (inch)24
Work Surface FinishZinc Plated
Work Surface Thickness (inch)1.13
Work Surface Width (inch)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Forged head has chisel on 1 end and point on the other to remove weld splatter. Steel shaft and wire handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait