WESTWARD Welding Cart with Drawers

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
ItemWelding Cart With Drawers
Shelf Width (inch)17.3
Number of Shelves1
Drawer Height (inch)2.9
Drawer Width (inch)8.6
Drawer Depth (inch)13
Compatible Cylinder Diameter (Maximum) (inch)10 1/16
Compatible Cylinder Diameter (Minimum) (inch)7
Container CapacityPartially Assembled
Frame ColorBlack
Frame FinishPowder Coated
Includes(2) Chains, (2) Hooks, (2) Swivel Casters
Number of Drawers1
Number of Wheels4
Overall Depth (inch)15.8
Overall Height (inch)19.7
Overall Width (inch)27.6
Step Depth (inch)11.4
Wheel Diameter (inch)7
Wheel MaterialPhenolic Plastic; Nylon Plastic; Rubber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan