WESTWARD Welding Cart

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Handle MaterialSteel
ItemWelding Cart
Shelf Width (inch)30
Number of Shelves1
Handle StyleU-Shaped
Overall Width (inch)40.2
Compatible Cylinder Diameter (Maximum) (inch)7 9/16
Compatible Cylinder Diameter (Minimum) (inch)7
Container CapacityPartially Assembled
Frame ColorBlack
Frame FinishPowder Coated
Handle Length (inch)20.3
Includes(2) Belts, (2) Hooks, (2) Rubber Wheels, (2) Swivel Casters, Block
Number of Wheels4
Overall Depth (inch)12.8
Overall Height (inch)36.5
Step Depth (inch)12.7
Wheel Diameter (inch)10
Wheel MaterialPhenolic Plastic; Nylon Plastic; Rubber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan