STANLEY Wall Mounting Equipment Shelf (Braket/Penyangga)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp579.900 - Rp999.900
Spesifikasi
Max. Extension (inch)0
Pitch (°)0
Swivel Angle (°)0
Tilting Angle (°)0
IncludesAll Screws and Mounting
ColorBlack
ConstructionGlass
FinishPowder Coated
For use withTV Mounts
MountingWall
Product TypeWall Mount Equipment Shelf
TypeFixed
UNSPSC45111802

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan