WESTWARD Oil Funnel Utility Spout (Corong Oli)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp13.900
Spesifikasi
ItemUtility Spout Funnel
Spout Length (inch)1 1/2
Mouth Length (inch)3 3/4
MOuth ShapeRound
Spout Outside Diameter (inch)9/16
ColorClear
CoverNo
Fluid Capacity (fl oz)7
IncludesHanging Tab
MaterialPlastic
Overall Diameter (inch)3 7/8
Overall Height (inch)3 3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Durable plastic funnel for use in lubrication, engine maintenance, and other essential everyday applications.
Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait