DEWALT Step Ladder Twin (Tangga Lipat)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp6.199.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
SeriesDXL3030
ANSI TypeIA
Load Capacity (lbs)300
MaterialFiberglass
Rung/Step Spacing (inch)12
Step Depth (inch)3 3/4
Step TreadRibbed
Stepladder ItemTwin Stepladder
UNSPSC30191501

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Conveniently allowing two people to work at the same time, these twin-front ladders feature slip-resistant steps on both sides. Nonconductive fiberglass construction makes them ideal for working around electricity.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan