STANLEY TV Wall Mounting (Braket/Penyangga)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp569.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Max. Extension (inch)0
Pitch (°)0
Swivel Angle (°)0
ColorBlack
ConstructionSteel
FinishPowder Coated
For use withTV Mounts
IncludesDrywall, Wood Stud and Concrete Mount Hardware
Load Capacity (lbs)100
MountingWall
Overall Depth (inch)1
Product TypeTV Wall Mount
UNSPSC45111802

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan