STANLEY Turnbolt Deadbolt (Aksesoris Kunci Pintu)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp839.900 - Rp949.900
Spesifikasi
For Door Thickness (inch)1 3/4
Number of Keys0
Throw Length (inch)1
Faceplate Dimensions (inch)1 1/8 x 2 1/4
Backset (inch)2 3/4
For use withVarious Door Types
IncludesDeadbolt; Latch; Strike
Location TypeCommercial; Industrial; Institutional; Residential
MaterialBrass/Steel/Zinc
Pins0
Security TypeHeavy-Duty
SeriesQDB2
StandardsANSI; UL Listed
UNSPSC46171503

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan