Greenlee Tubing Cuter (Gunting Pipa)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Handle MaterialSteel
Body MaterialSteel
Handle DesignErgonomic
Blade MaterialStainless Steel
Overall Length (inch)11 39/64
Product TypeTubing Cuter
CutsCPVC; PE; PEX; PP; PVC
Cutting ActionRatcheting
Cutting Capacity (inch)1 5/8
UNSPSC23171603

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait