DEWALT Tripod

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
IncludesCarrying Case
ConstructionAluminium
CharacteristicsLight, Durable, Tilting Head with Integrated Level
Number of Sections1
Product TypeTripod
ColorSilver/Black
Head StyleFlat
Length (ft)3 to 6
Mounting Thread1/4-20
TypeAdjustable
UNSPSC56101536

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan