Greenlee Torque Screwdriver Set (Obeng Torsi)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Handle MaterialPlastic
Handle TypeTri-Lobular
ItemTorque Screwdriver Set
Tip Size#1, #2, 1/2 in, 1/4 in, 11/32 in, 3/8 in, 5/16 in, 7/16 in
ESD SafeNo
InsulatedNo
Calibration Certificate IncludedYes
Drill Size (inch)1/4
Overall Length (inch)5 1/8
Primary Scale Increments (inch-lbs)5
Primary Scale Range (ft/lbs)5
RotationCW
Shank Length (inch)11/16
Torque Measurement TypeInch-Pound
Torque SettingAdjustable

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan