WESTWARD Tool Storage Hook

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
ItemTool Storage Hook
Compatible with Product TypeDrill, Hammers
Compatible with Grainger Part Number5MZL0, 5MZL1, 5MZN4
Overall Height (inch)5
Overall Depth (inch)1
Total Load Capacity (lbs)66
ColorBlack, Silver, Yellow
FinishBrushed
For use with5MZL0 or By Itself, 5MZL1, 5MZN4
MaterialMetal; Plastic
Overall Length (inch)3 1/2
StyleHook

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hangers have prongs or a hook to hold a single tool.
Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan