WESTWARD Pruning Shears Telescoping Tree (Gunting Ranting / Dahan)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Handle MaterialFiberglass
Blade MaterialSteel
Hand Saw Product GroupingPole Saws
Blade Length (inch)15
Teeth Per Inch7
Material ApplicationNylon Cord
Cutting Capacity (inch)1 1/8
Overall Length (ft)14
UNSPSC27112007

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pole saws have a curved blade that conforms to the arc of the branches to increase surface contact. The blade's large, serrated teeth aggressively cut through wood.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait