Greenlee Telescoping Reel Stand (Dongkrak Penyangga)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
UNSPSC24102008
Load Capacity per Level (lbs)2500
Adjustment TypeScrew
ColorGreen
Duty RatingHeavy-Duty
FinishPowder Coated
MaterialSteel
Maximum Number of Spindles1
Mounting Hole Diameter (inch)5/8
Number of Spindles0
Whole Unit Load Capacity (lbs)5000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan