WESTWARD Tachometer

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Contact / NoncontactNoncontact
DisplayLCD
Light SourceLaser
Non Contact RPM Range (rpm)10 to 99,999
RPM Accuracy±0.04% ±2 Digits
Speed Accuracy±0.04% ±2 Digits
IncludesBatteries; Instructions; Reflecting Tape; USB Interface Cable
Product TypeTachometer
StandardsCE Compliant
UNSPSC41112802
Working Angle (°)+/-30
Working Distance (ft)0.65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan