Greenlee Stud (Baut Matras Puncher)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Manufacturer Part Number29452
UNSPSC27111505
For Use With Tool Type3/4inch to 4inch Conduit Size Slug-Splitter KnockoutsGreenlee Battery-HydraulicGreenlee Manual-Hydraulic 746 or 746A Ram
Length (inch)5 1/2
Component TypeDraw Stud
Draw Stud Diameter (inch)3/4
Maximum Sheet Metal Capacity-Steel10 ga

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These knockout punch draw studs and accessories fit Greenlee brand and other compatible knockout drivers.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan