WESTWARD Sprayer

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Capacity (oz)32
Diameter (inch)4
Canister MaterialCarbon Steel with Blue Enamel
Spraying ActionUniform and Controlled Mist
IncludesBlank Content Label and Protection Film
Product TypeSprayer
For use withSpray Bulk Fluids Such As Lubricants, Penetrants, Degreasers, Solvents and Cleaners
FunctionUse Recharged Compressed Air to Spray Filled Bulk Fluids
Height (inch)7 7/8
TypeReusable
UNSPSC21101801

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait