Greenlee Speed Flex Fish Tape Leader

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Compatible with Product TypeFish Tape
Manufacturer Part Number439-2
Product TypeFish Tape Leader
UNSPSC27113101
Length (inch)12
Compatible with BrandSpeedFlex
End StyleMetal Eyelet
MaterialSteel
Maximum Pull (lbs)400
Maximum Wire Capacity6 AWG
Minimum Wire Capacity10 AWG
Sub BrandSpeedflex

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Leaders connect to the end of fish tape and add flexibility to move wire through tight bends in conduit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan